Motion
16GS-20FJX45S

GATES RUBBER CO
16GS-20FJX45S

734725565 -
N° D’ARTICLE MI01504117
N° MFR16GS-20FJX45S
Prix128.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16GS-20FJX45S

734725565 -
N° D’ARTICLE MI01504117
N° MFR16GS-20FJX45S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix128.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille/type de fin
    20 FJX
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1 5/8-12 JIC37°
  • Taille de filetage 1
    1 5/8-12
  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    Tube plié court 45°
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    Flexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
  • Numéro CUP du fabricant
    072053437454
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053437454

Aperçu

Description du fabricant
16GS-20FJX45S 7347-25565
  • Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347  % supérieure à celle de la norme SAE ;
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good