Motion
12GS-12FJX90L XBULK

GATES RUBBER CO
12GS-12FJX90L XBULK

Raccord de tuyau coudé 7347-2944 cannelé à JIC 90° - DI de tuyau 3/4 po, no 8 JIC 37° Évasion
N° D’ARTICLE MI01504156
N° MFR12GS-12FJX90L XBULK
Prix84.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12GS-12FJX90L XBULK

Raccord de tuyau coudé 7347-2944 cannelé à JIC 90° - DI de tuyau 3/4 po, no 8 JIC 37° Évasion
N° D’ARTICLE MI01504156
N° MFR12GS-12FJX90L XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix84.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Longueur de la barbe
    51 mm
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille/type de fin
    No 8 JIC 37° Évasé
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7520 po
  • Longueur totale
    113 mm
  • Taille du filetage
    1-1/16–12 EIG
  • Taille de filetage 1
    1 1/16-12
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FJX
  • Famille de raccords
    Barbé à JIC
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • À utiliser avec
    Flexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7347-2944
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    072053659306
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • Couple de rotation maximal
    78 pi-lb
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de joint
    Angle associé
  • Normes respectées
    ASTMB-117, SAE
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053659306

Aperçu

Description du fabricant
12GS-12FJX90LXBULK 7347-2944
  • Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347  % supérieure à celle de la norme SAE ;