Motion
20GS-20FL XBULK

GATES RUBBER CO
20GS-20FL XBULK

Raccord de tuyau droit cannelé à bride 73474164 - DI de tuyau 1-1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI01504230
N° MFR20GS-20FL XBULK
Prix50.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20GS-20FL XBULK

Raccord de tuyau droit cannelé à bride 73474164 - DI de tuyau 1-1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI01504230
N° MFR20GS-20FL XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barbe
    71.2 mm
  • Taille du tableau de bord
    20
  • Diamètre de la bride
    2.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3200 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2520 po
  • Longueur totale
    146.1 mm
  • Taille du filetage
    No 20 Code 61 Bride de joint torique
  • Poids
    1.51 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FL
  • Famille de raccords
    Bride à bride
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Bride - Code 61 Joint torique
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • À utiliser avec
    Flexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    072053659566
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    +4000 psi
  • Pression de service maximale
    4000 psi
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de joint
    Joint torique
  • Normes respectées
    ASTMB-117, SAE
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053659566

Aperçu

Description du fabricant
20GS-20FLXBULK 7347-4164
  • Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347  % supérieure à celle de la norme SAE ;