Spécifications
Dimensions
- Longueur de la barbe56.4 mm
- Taille du tableau de bord16
- Taille/type de fin16FLH
- Diamètre de la bride1.8800 po
- Épaisseur de la bride0.3800 po
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Diamètre intérieur du tuyau1.0000 po
- Longueur totale125 mm
- Taille du filetageNo 16 Code 62 Bride de joint torique
- Poids0.97 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
- Matériau du corpsAcier
- RevêtementTuffCoatMC ,
- Types de bande compatiblesAucun
- Série de tuyaux compatiblesEFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1Barbé
- Nom abrégé de la connexion 2Bride
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Sexe finalBride
- Type de fin 1FLH
- Famille de raccordsBride à bride
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordBride - Code 62 Joint torique
- Type de régulation de débitAucun
- À utiliser avecFlexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Numéro CUP du fabricant072053659726
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- MatérielAcier
- Température de fonctionnement maximale+250 °F
- Pression de fonctionnement maximale+6000 psi
- Pression de service maximale6000 psi
- Nombre de ports2
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de jointJoint torique
- Normes respectéesASTMB-117, SAE
- ÉmerillonNon
- CUP_NON072053659726
Aperçu
- Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE ;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.