Motion
JELPL-3/4

NTN
JELPL-3/4

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 3/4 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI01505323
N° MFRJELPL-3/4
Prix95.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
JELPL-3/4

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 3/4 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI01505323
N° MFRJELPL-3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.2500 po
  • Largeur de la base
    38.1 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    96.044 mm
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur totale
    127 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Convient bien aux industries difficiles telles que la foresterie, leurs environnements naturellement « sales » et les conditions climatiques extrêmes • Pour les applications générales et lourdes avec ou sans caractéristiques de relubrification • Boîtier en fonte grise • Joints de contact avec collet de verrouillage excentrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    JELPL
  • CUP_NON
    4547359081299

Aperçu

Description du fabricant
JELPL-3/4 BLOC D’OREILLER
  • Convient bien aux industries difficiles comme la foresterie, leurs environnements naturellement « sales » et les extrêmes du climat
  • Pour les applications générales et lourdes avec ou sans fonctions de relubrification
  • Boîtier en fonte grise
  • Joints de contact avec collet de verrouillage excentrique