Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre50 mm
- Rouleau Largeur40 mm
- Poids1.19 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Type de têteAucun
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale17020 lbf
- Capacité de charge statique radiale7210 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON622424950688