Motion
BA121614UUE01
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.7500 po, diamètre extérieur de 1.0000 po, largeur de 0.8750 po, double joint
N° D’ARTICLE MI01506489
N° MFRBA121614UUE01
Prix27.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.7500 po, diamètre extérieur de 1.0000 po, largeur de 0.8750 po, double joint
N° D’ARTICLE MI01506489
N° MFRBA121614UUE01
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
Prix27.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    11900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BA121614UUE01 est doté d’un diamètre d’alésage de 0.7500 po, d’un type de fermeture à double joint, d’un diamètre extérieur de 1.0000 po et d’une largeur totale de 0.8750 po, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant une protection d’étanchéité améliorée.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    17700 N

Aperçu

Description du fabricant
BA 121614UUE01 BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Scellé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté