Motion
60A2 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
60A2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 60 / 3/4 po pas, fixation A-2, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI01506627
N° MFR60A2 CONN LINK
Prix15.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60A2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 60 / 3/4 po pas, fixation A-2, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI01506627
N° MFR60A2 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.087 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.469 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.110 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.750 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    WA-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192868

Aperçu

Description du fabricant
60 WA-2 S.C. CONN LINK