Motion
35B16H
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01507572
N° MFR35B16H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01507572
N° MFR35B16H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    1-15/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    16
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
35B16H SPKT

Vous pourriez également aimer