Motion
16G-16MFA XBULK

GATES RUBBER CO
16G-16MFA XBULK

Extrémité du flexible – Matériau en acier, diamètre intérieur du flexible de 1 po
N° D’ARTICLE MI01508074
N° MFR16G-16MFA XBULK
Prix175.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16G-16MFA XBULK

Extrémité du flexible – Matériau en acier, diamètre intérieur du flexible de 1 po
N° D’ARTICLE MI01508074
N° MFR16G-16MFA XBULK
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
Prix175.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille de l’extrémité 1
    1.0000 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.0000 po
  • Corps hexagonal
    1.5000 po
  • Taille hexagonale
    1.5000 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre du tuyau
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Longueur
    3.9370 po
  • Taille SAE
    -16
  • Taille
    1.0000 po
  • Taille de filetage 1
    1 5/16-12
  • Poids
    1.06 lb
  • Largeur
    1.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Application
    Hydrauliques
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Série de tuyaux compatibles
    Tuyaux à tresse métallique de barrière
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    MFA
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tube sans reflets
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    71000653
  • Compatibilité du fabricant
    Tuyaux à tresse métallique de barrière
  • Numéro CUP du fabricant
    072053828443
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    24 °
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Compression
  • Normes respectées
    SAE, EN, ISO
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053828443

Aperçu

Description du fabricant
16G-16MFA (EN VRAC)
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;