Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Type de taille de fin 11/2 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille End 21/2 ORB
- Diamètre total1/2 po
- Longueur totale1.6 po
- Poids0.14 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Flare à O-Ring Boss
- Mot-clé de description1/2 po femelle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle Bossage du joint torique
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour femme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 3/4–16
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/4–16
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- PlacageZinc trivalent
- Série6402
Aperçu
- Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
- Construction en acier
- Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
- Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure