Motion
MEF2107 1 7/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
MEF2107 1 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01508487
N° MFRMEF2107 1 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Prix762.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MEF2107 1 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01508487
N° MFRMEF2107 1 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix762.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.9375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Profondeur globale
    2-7/8 po
  • Global Hauteur  
    4.6250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6250 po
  • Poids
    7.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210829452

Aperçu

Description du fabricant
MEF2107 E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG