Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.499 po
- Largeur totale0.250 po
- Diamètre de l’arbre1.000 po
- Poids0.05 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception CRWA5
- Type de conceptionCRWA5
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
- Numéro CUP du fabricant085311008075
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance de pression90 psi à 0 pi/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUtiliser dans les applications où la pression est supérieure aux capacités des joints standard de type à torsion.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Lèvre d’étanchéité robuste pour résister à la pression
- Avec Waveseal(Tm) hydrodynamique à la pointe de l’industrie et lèvre auxiliaire de terre/poussière ("Double-Lip").