Motion
4984
Nitrile Oil Seal - Solid, 0.500 in Shaft Dia., 0.999 in OD, 0.250 in Overall Width, CRW1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01508841
N° MFR4984
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 0.500 in Shaft Dia., 0.999 in OD, 0.250 in Overall Width, CRW1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01508841
N° MFR4984
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.999 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.500 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRW1
  • Type de conception
    CRW1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311003414
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
4984 DWG#34701
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.