Motion
SNL 526 VU

SKF
SNL 526 VU

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508924
N° MFRSNL 526 VU
Prix1,912.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 526 VU

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508924
N° MFRSNL 526 VU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,912.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    150 mm
  • Largeur de la base
    5-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.4375 po, 4.5000 po, 115 mm, 130 mm
  • Global Hauteur  
    11.4375 po
  • Global Longueur  
    17.5625 po
  • Global Largeur  
    7.5000 po
  • Poids
    77.12 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1226, 22226 E, 22226 EK, 23226CC/W33, 23226CCK/W33, C2226 K, C2226
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNL
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316571260938

Aperçu

Description du fabricant
SNL 526 VU HSG