Motion
UCP212-39
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01508955
N° MFRUCP212-39
Prix224.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01508955
N° MFRUCP212-39

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix224.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    2-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8750 à 7.6250 po
  • Taille du boulon
    5/8
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    5.4375 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Largeur totale
    2.9375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8120 lbf
  • Roulement de rechange
    UC212-39
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCP200
  • CUP_NON
    0808250184378

Aperçu

Description du fabricant
UCP212-39 2-7/16 BLOC D’OREILLER