Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base2-13/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.7813 à 8.7188 po
- Taille du boulon3/4
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Hauteur totale6.1563 po
- Longueur totale10.5000 po
- Largeur totale3.1719 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale14000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9900 lbf
- Roulement de rechangeUC214-43
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP200
- CUP_NON0808250231102