Motion
UCST210-31
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.9375 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.6875 po
N° D’ARTICLE MI01508987
N° MFRUCST210-31
Prix125.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.9375 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.6875 po
N° D’ARTICLE MI01508987
N° MFRUCST210-31

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Diamètre du trou
    3-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    4.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0310 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.8750 po
  • Fente Espacement  
    3.3750 po
  • Poids
    5.29 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST210-31
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250143702
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250143702

Aperçu

Description du fabricant
UCST210-31 1-15/16 PRISE EN CHARGE