Motion
SER212-39
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2-7/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01509011
N° MFRSER212-39
Prix130.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2-7/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01509011
N° MFRSER212-39
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
Prix130.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.5625 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Largeur totale
    2.5625 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8160 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    SER200
  • CUP_NON
    0808250161133

Aperçu

Description du fabricant
SER212-39 2-7/16 VIS DE RÉGLAGE BRG