Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Anneau intérieur Largeur2.0313 po
- Anneau extérieur Largeur0.9060 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7980 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCX00
- CUP_NON0808250127399