Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur3.2520 po
- Anneau extérieur Largeur1.2600 po
- Extérieur Diamètre5.5118 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale16300 lbf
- Capacité de charge statique radiale11900 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCX00
- CUP_NON0808250238613