Motion
L0157-035
Graisse polyvalente à usage général, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, qualité NLGI 1.5 , taille de 35 lb, contenant pour seau, couleur blanche, non alimentaire
N° D’ARTICLE MI01509383
N° MFRL0157-035
Prix631.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente à usage général, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, qualité NLGI 1.5 , taille de 35 lb, contenant pour seau, couleur blanche, non alimentaire
N° D’ARTICLE MI01509383
N° MFRL0157-035
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
Prix631.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    1.5
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de base
    Lithium/Bentone
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Type de contenant
    Seau
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215515707
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    1
  • Type
    Usage général
  • Viscosité
    68

Aperçu

Description du fabricant
GR-399 35LB SEAU