Motion
W5205ZZ

NTN
W5205ZZ

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, 0.9375 po de largeur, Double blindage, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI01510765
N° MFRW5205ZZ
Prix159.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
W5205ZZ

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, 0.9375 po de largeur, Double blindage, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI01510765
N° MFRW5205ZZ
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
Prix159.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9375 po, 23.812 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.9375 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    W5205ZZ BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359510041
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3300 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    W520
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359510041

Aperçu

Description du fabricant
W5205ZZ BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon