Motion
P2BE 107-SRB-CLE

SKF
P2BE 107-SRB-CLE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 1-7/16 po, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI01511021
N° MFRP2BE 107-SRB-CLE
Prix513.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2BE 107-SRB-CLE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 1-7/16 po, matériau en fonte, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI01511021
N° MFRP2BE 107-SRB-CLE
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
Votre prix513.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8752 po
  • Largeur de la base
    54 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    146.05 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Global Longueur  
    187.33 mm
  • Largeur totale
    2.3438 po
  • Poids
    7.94 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    90 kN
  • Roulement de rechange
    22208
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    SYE
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579140218

Aperçu

Description du fabricant
P2BE 107-SRB-CLE REPL SYE 1.7/16 N-118