Motion
30303 AVS-02

CR SEALS (SKF)
30303 AVS-02

Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 17 mm, D.E. 45 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI01511733
N° MFR30303 AVS-02
Prix19.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
30303 AVS-02

Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 17 mm, D.E. 45 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI01511733
N° MFR30303 AVS-02
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
Prix19.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    47 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    17 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AVS
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ 30303 AVS-02 NILOS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon