Motion
CF6VBUU
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 16 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 6 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01512192
N° MFRCF6VBUU
Prix91.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 16 , largeur de rouleau 11 mm, diamètre de goujon 6 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01512192
N° MFRCF6VBUU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    16
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    6 mm
  • Longueur du filetage
    8 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557006494
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6980 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8500 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557006494

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM CF 6 VBUU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté