Motion
HTM250
Collier de serrage de la bande en acier inoxydable 2-5/8 po de diamètre de la bande
N° D’ARTICLE MI01512532
N° MFRHTM250
Prix7.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de la bande en acier inoxydable 2-5/8 po de diamètre de la bande
N° D’ARTICLE MI01512532
N° MFRHTM250
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
Prix7.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    2-5/8 po
  • Diamètre maximal
    2-5/8 po
  • Diamètre minimum
    1-3/4 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Largeur
    5/8 po

Détails

  • Type de pince
    Pince à engrenage de vis sans fin
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À COUPLE ÉLEVÉ HTM 250

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté