Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.4375 po
- Anneau extérieur Largeur1.0630 po
- Extérieur Diamètre4.3307 po
- Largeur totale2.4375 po
- Poids3.92 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796157231
- Rpm max.2060 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale13200 lbf
- Capacité de charge statique radiale6950 lbf
- SérieG-KRRB
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796157231