Motion
300-F-MI
Vanne à pointeau - 3 po, adaptateur mâle, x 3 po, NPT mâle, droite
N° D’ARTICLE MI01514626
N° MFR300-F-MI
Prix78.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à pointeau - 3 po, adaptateur mâle, x 3 po, NPT mâle, droite
N° D’ARTICLE MI01514626
N° MFR300-F-MI
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
Prix78.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3 po
  • Extrémité 2 Taille
    3 po

Détails

  • Application
    Conçu pour être utilisé avec des liquides.
  • Matériau du corps
    Fer malléable
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type F x filetage mâle
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle
  • Type de fin 2
    NPT mâle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Matériel
    Fer malléable non plaqué
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Pas de joint

Aperçu

Description du fabricant
300FMI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon