Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.18 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantCFE 1 B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166033361
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2225 lbf
- Capacité de charge statique radiale1800 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonCF - Goujon standard
- CUP_NON726166033361
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Configuration excentrique