Motion
BAS-01
Bearing Assembly Socket - Hardened Alloy Steel, 1.2500 in OD, 2.1250 in Shaft Ext Length, 0.5150 in Shaft Ext Clearance, 0.3750 in Drive Square
N° D’ARTICLE MI01515530
N° MFRBAS-01
Prix287.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bearing Assembly Socket - Hardened Alloy Steel, 1.2500 in OD, 2.1250 in Shaft Ext Length, 0.5150 in Shaft Ext Clearance, 0.3750 in Drive Square
N° D’ARTICLE MI01515530
N° MFRBAS-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix287.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur de l’extension de l’arbre
    2.1250 po

Détails

  • Carré d’entraînement
    0.3750 po
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Douilles d'assemblage de roulement
  • Dégagement de l’extension de l’arbre
    0.5150 po
  • CUP_NON
    751968900108

Aperçu

Description du fabricant
BAS01
  • Ces douilles peuvent être utilisées sur nos contre-écrous de précision BEARHUG ainsi que sur les autres contre-écrous de roulement fabriqués par Whittet-Higgins.
  • Ces douilles sont utilisées avec des clés à prise carrée.
  • Leur conception permet plus de deux pouces de dégagement sur les extrémités des arbres et des axes.
  • Ils sont fabriqués en alliage d’acier durci pour être aussi durables que n’importe quelle douille fabriquée.