Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur de l’extension de l’arbre2.0630 po
Détails
- Carré d’entraînement0.3750 po
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié durci
- Type de produitDouilles d'assemblage de roulement
- Dégagement de l’extension de l’arbre0.9840 po
- CUP_NON751968900504
Aperçu
- Ces douilles peuvent être utilisées sur nos contre-écrous de précision BEARHUG ainsi que sur les autres contre-écrous de roulement fabriqués par Whittet-Higgins.
- Ces douilles sont utilisées avec des clés à prise carrée.
- Leur conception permet plus de deux pouces de dégagement sur les extrémités des arbres et des axes.
- Ils sont fabriqués en alliage d’acier durci pour être aussi durables que n’importe quelle douille fabriquée.