Motion
C2100H LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
C2100H OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2100 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01515792
N° MFRC2100H OFFSET LINK
Prix57.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2100H OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2100 / 2-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01515792
N° MFRC2100H OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.810 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2100 / 2-1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.150 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2100 / 2-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2040
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039181565

Aperçu

Description du fabricant
C2100H LIEN OFFSET