Motion
D50B36
Pignon d’alésage en vrac – 50 / 5/8 po, moyeu B, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01515858
N° MFRD50B36
Prix248.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en vrac – 50 / 5/8 po, moyeu B, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01515858
N° MFRD50B36

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix248.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    7.5190 po
  • Largeur de la dent
    0.332 po
  • Poids
    16.00 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.045 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    36
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039365279

Aperçu

Description du fabricant
D50B36 SB 1-3/16 HT