Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Fileté ou conique • Se monte sur les modèles à usage intensif et moyen • Les mâchoires centrales assurent une rectitude et un alignement absolus • La conception du manchon en une seule pièce élimine les fissures entre les dents d’entraînement • Les dents du manchon, le nez et les trous de serrure sont durcis à travers, offrant une résistance exceptionnelle à l’usure
- CUP_NON095456062238
Aperçu
- Fileté ou conique
- Se monte sur les modèles à usage intensif et moyen
- Les mâchoires centrales assurent une rectitude et un alignement absolus
- La conception du manchon en une seule pièce élimine les fissures entre les dents d’entraînement
- Les dents du manchon, le nez et les trous de serrure sont durcis à travers, offrant une résistance exceptionnelle à l’usure