Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure6-1/16 po
- Diamètre du grand bout0.6066 po
- Longueur totale8-5/16 po
- Taille de la broche#9
- Diamètre de la tige9/16 po
- Petit diamètre d’extrémité0.48 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Nombre de cannelures8
- Série4587
- Type de tigeEntraînement à extrémité carrée
- SpécificationANSI