Motion
65038
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/8-24 po, longueur : 1 po, tête de bouton, empreinte hexagonale, pas de filetage fin
N° D’ARTICLE MI01530893
N° MFR65038
Prix0.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : 3/8-24 po, longueur : 1 po, tête de bouton, empreinte hexagonale, pas de filetage fin
N° D’ARTICLE MI01530893
N° MFR65038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    3/8 po
  • Taille de l’entraînement
    7/32 po
  • Longueur  
    1 po
  • Taille du filetage
    3/8-24 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    50
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Fine

Aperçu

Description du fabricant
VIS BHC 65038 3/8-24 X 1