Motion
72198
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 7/16-14 po, longueur : 1-1/2 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531024
N° MFR72198
Prix1.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 7/16-14 po, longueur : 1-1/2 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531024
N° MFR72198

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    7/16 po
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur  
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    50
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
VIS SHC 72198 7/16-14 X 1-1/2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon