Motion
72390
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 1-8 po, longueur : 6 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531121
N° MFR72390
Prix27.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 1-8 po, longueur : 6 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531121
N° MFR72390

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    1 po
  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur  
    6 po
  • Taille du filetage
    1-8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    10
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
VIS SHC 72390 1-8 X 6

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté