Motion
76500
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M20x2.5, longueur : 60mm, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531395
N° MFR76500
Prix7.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M20x2.5, longueur : 60mm, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531395
N° MFR76500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    20 mm
  • Taille de l’entraînement
    17 mm
  • Longueur  
    60 mm
  • Taille du filetage
    M20x2.5

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Grade
    Classe 12.9
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    10
  • Spécifications
    Fils métriques ISO 4762, ISO 898-1, ISO selon ANSI B1.13M
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
76500 VIS À CLÉ M20-2.50 X 60