Motion
87113
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M6x1, longueur : 45mm, tête plate, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531643
N° MFR87113
Prix0.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M6x1, longueur : 45mm, tête plate, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531643
N° MFR87113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    6 mm
  • Taille de l’entraînement
    4 mm
  • Longueur  
    45 mm
  • Taille du filetage
    M6x1

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Grade
    Classe 12.9
  • Style de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    ANSI B1.13M, ISO 10642
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
87113 VIS À CLÉ M6-1.00 X 45