Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Alésage Diamètre1-15/16 po à 5-1/2 po
- Largeur de la face5.25 po
- Bride extérieure Diamètre33.58 po
- Pour la largeur de la courroie115 mm
- Diamètre du moyeu10.5 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.25 po
- Diamètre extérieur33.5800 po
- Pas14 mm
- Diamètre du pas33.686 po
- Poids256.00 lb
Détails
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsM
- Numéro CUP du fabricant698672590907
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents192
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672590907