Motion
PF 14oz
Nettoyant de précision PF, 14 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01537278
N° MFRPF 14oz
Prix78.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant de précision PF, 14 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01537278
N° MFRPF 14oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    120°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    -127°F
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    1.51
  • Contenu en COV
    5.98

Détails

  • Type de base
    HFC
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Résistance diélectrique
    31,500 V
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Normes de l’industrie respectées
    NSF K2 Rég # 122781
  • Valeur en Ko
    8.5
  • Numéro CUP du fabricant
    078254031903
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NSF
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Types de produits
    Nettoyant électronique
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    HFC-134a
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Légèrement éthérée
  • CUP_NON
    078254031903

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT DE PRÉCISION 03190 PF AER16OZ
  • Pas de point d’éclair ou de feu
  • Sans danger pour le plastique
  • Évaporation rapide
  • Homologué NSF K2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille