Motion
4-8V19.0-4040 FEUILLES

DODGE
4-8V19.0-4040 SHEAVE

Poulie à courroie en V 110955 - Section de courroie 8V , rainure 4 , diamètre extérieur 19.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01537344
N° MFR4-8V19.0-4040 SHEAVE
Prix2,393.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4-8V19.0-4040 SHEAVE

Poulie à courroie en V 110955 - Section de courroie 8V , rainure 4 , diamètre extérieur 19.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01537344
N° MFR4-8V19.0-4040 SHEAVE
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
Prix2,393.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.4375 à 4.4375 po
  • Visage Largeur  
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    19.0000 po
  • Poids
    106.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4040
  • Numéro CUP du fabricant
    782475655250
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    782475655250

Aperçu

Description du fabricant
4/8V19.0 VT-4040 FEUILLE 110955
  • Gamme complète en stock, y compris les modèles plus grands
  • Puissance supérieure à celle du modèle classique; entraînements compacts et légers
  • Conçu pour être utilisé avec une bague QD
  • Modèle 3V de 1-6;8;10 rainures, 2.2 à 33.5 po de diamètre extérieur
  • Modèle 5V de 2-10 rainures, diamètre extérieur de 4.4 à 50 po
  • Modèle 8V de 4-6;8;10;12 rainures, diamètre extérieur de 12.5 à 71 po
  • L’équilibre est conforme à la norme MPTA “B2c”