Motion
GM2428
Matrice et moulage à roulement uni - 1.5000 po de diamètre, 2.2500 po de longueur, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI01537811
N° MFRGM2428
Prix10.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice et moulage à roulement uni - 1.5000 po de diamètre, 2.2500 po de longueur, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI01537811
N° MFRGM2428

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Diamètre intérieur
    1.5000 po
  • Valeur P maximale
    210 N/mm^2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.4995 à 1.5000 po
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant à charge élevée; composite renforcé de fibres; conforme à la norme RoHS; sans entretien; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    Roulement à manchon en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM2428-036
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 MPa, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.7515-1.7535 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, conforme REACH, conforme RoHS, TS 16949
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GM2428-008 FILAMENT WOUND - GA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon