Motion
AW-20Z-1
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 1.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1 1/4-12, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI01538507
N° MFRAW-20Z-1
Prix480.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 1.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1 1/4-12, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI01538507
N° MFRAW-20Z-1
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
Prix480.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.9370 po
  • Angle de désalignement
    7 o
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1 1/4-12
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    2.125 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    79728 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    AW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    190029018367

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE AW-20Z-1 AVEC ZERK