Motion
6400-L-04-04-O
6400-L-04-04-O MAMELON LONG MJ-MORB
N° D’ARTICLE MI01541458
N° MFR6400-L-04-04-O
Prix7.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6400-L-04-04-O MAMELON LONG MJ-MORB
N° D’ARTICLE MI01541458
N° MFR6400-L-04-04-O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 1/4 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°, 1/4 ORB
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Mot-clé de description
    1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle Bossage du joint torique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    7500 psi
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6400

Aperçu

Description du fabricant
6400-L-04-04-O MAMELON LONG MJ-MORB