Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3125 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.6875 po
- Angle de désalignement14 °
- Hauteur totale3.7500 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.60 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale11518 lb
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSM
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF
- CUP_NON190029043468