Motion
SB-4Z
Extrémité de tige sphérique filetée mâle gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI01541757
N° MFRSB-4Z
Prix59.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée mâle gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI01541757
N° MFRSB-4Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix59.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.2810 po
  • Angle de désalignement
    16 o
  • Hauteur totale
    1.9370 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.043 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    SB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • CUP_NON
    190029042393

Aperçu

Description du fabricant
SB-4Z EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC ZERK