Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.5000 po
- Angle de désalignement12 o
- Hauteur totale2.7810 po
- Taille du filetage de la tige1/2-20
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.329 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale6660 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSW
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-2B
- CUP_NON190029044632